Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirektional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirektional
DeLOCK Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirektional
DeLOCK Dualband WLAN ac/ax/a/b/g/n Antenne I-PEX Inc., MHF® I Stecker 1,7 - 4,7 dBi PIFA FPC omnidirektional
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79127361
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12628
EAN/GTIN:
     4043619126286
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
WLAN Antenne
delock wlan antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.7 dBi
Frequenzband
2400 - 2500 / 5150 - 5875 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
0.1 mm
Höhe
480 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
MHF
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5 - 3
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.