Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
CATURIX Decisiun 43,9 cm (17.3") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79127664
Hersteller:
     CATURIX
Herst.-Nr.:
     CTRX-01
EAN/GTIN:
     7640158669044
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ausziehbar
Ja
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
2900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
430 x 340 x 50 mm
Volumen (l)
45 l
Erweitertes Volumen
51 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, dicota laptoprucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.