Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2170240 Grün 54 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 2170240 Grün 54 m
Lapp 2170240 Grün 54 m
Artikel-Nr.:
     4147-M0162418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170240/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Kabellänge
54 m
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.8 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,6717*
€ 0,6717*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,67324*
€ 0,67324*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,774*
€ 0,774*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,744*
€ 1,13*
1 Tag
3300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0752*
€ 1,1603*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 335,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.