Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403M-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403M-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB S403M-C32 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79134149
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573001R0324
EAN/GTIN:
     7612270102990
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
401 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsspannung
240 / 415 V
Verlustleistung
8.1 W
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ C
Schaltleistung
32 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,00*
€ 141,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880211R0001
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.