Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shada Nightwatch 1500 Schwarz Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shada Nightwatch 1500 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 1500 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 1500 Schwarz Taschenlampe LED
Shada Nightwatch 1500 Schwarz Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79136490
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     700343
EAN/GTIN:
     8719323784475
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampe aus unserer neuesten Serie: die Nightwatch 1500. Diese praktische Taschenlampe mit CREE XHP50.2 20W LED-Chip hat eine Helligkeit von 1500L und kann in 3 Positionen eingestellt werden; 100%, 20% und SOS. Sie ist gegen Staub geschützt und kann für eine begrenzte Zeit in 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden (IPX7). Die Farbtemperatur ist Tageslichtweiß (5000K) mit einer Lichtreichweite von 200 Metern. Dieses Licht wird mit 6 AA-Batterien betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Mit Zoomfunktion, die im Index von 80 verwendet werden kann. +/- 3 Stunden Laufzeit in 100% Einstellung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
1 m
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
III
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Energieeffizienzskala
A++ to A
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
2
Lampenleistung
20 W
Lampenlebensdauer
10000 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbtemperatur
5500 K
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
200 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, SOS-Modus
Lichtfarbe
Weiß
LED Typ
CREE XHP50.2
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04706 101 404
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.