Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888701 Schraube/Bolzen 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888701 Schraube/Bolzen 9,5 mm
Toolcraft 888701 Schraube/Bolzen 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79152086
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049
DIN 7981 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0205*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,0485*
€ 0,0577
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0324*
€ 0,0386
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0297*
€ 0,0353
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,0319
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,0305
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.