Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4381086 Kabeladapter USB Type-C Micro USB Type-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4381086 Kabeladapter USB Type-C Micro USB Type-B Schwarz
Renkforce RF-4381086 Kabeladapter USB Type-C Micro USB Type-B Schwarz
Renkforce RF-4381086 Kabeladapter USB Type-C Micro USB Type-B Schwarz
Renkforce RF-4381086 Kabeladapter USB Type-C Micro USB Type-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79157599
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4381086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C
Anschluss 2
Micro USB Type-B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
500 mA
USB
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.