Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Krause 126214 Leiter Stufenleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79157949
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126214
EAN/GTIN:
     4009199126214
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Stufenleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
3 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
TUV, EN131
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufentiefe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1400 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1230 mm
Gewicht
2980 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.