Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 0042 Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 0042 Silber Einzelbilderrahmen
Goldbuch 0042 Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79169390
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     96 0042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Metall
Metall-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.