Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Wenger/SwissGear BC Fix Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79169448
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     610182
EAN/GTIN:
     7613329077795
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
200 g
Volumen (l)
9 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.