Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D
Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D
Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D
Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D
Bosch Serie 2 DLN53AA70 Dunstabzugshaube Insel Edelstahl 302 m³/h D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79177478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DLN53AA70
EAN/GTIN:
     4242005095476
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube bosch
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
68 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
121 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
534 mm
Tiefe
300 mm
Höhe (max)
208 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
302 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
D
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
62 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Design
Typ
Insel
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Kabellänge
1.5 m
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
78 Lux
Beleuchtungsposition
Rücken
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.