Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17172 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17172 Kameraausrüstung
Walimex 17172 Kameraausrüstung
Walimex 17172 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7920339
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17172
EAN/GTIN:
     4250234571722
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Das Grid für die Schirm-Softbox mit den Maßen 70x100cm sorgt für gerichtetes Licht, kontrolliert den Austrittswinkel und reduziert Streulicht.

- passend für walimex pro easy Schirm-Softbox 70x100cm
- für gerichtetes Licht
- kontrolliert den Austrittswinkel
- reduziert Streulicht
- einfaches und schnelles Anbringen an der Softbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Faser
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.