Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 90ro Satellitenantenne Braun, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 90ro Satellitenantenne Braun, Rot
Kathrein CAS 90ro Satellitenantenne Braun, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7920353
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
  • Reflektor in bewährter Aluminium-Ausführung, pulverbeschichtet - Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet - Mastbefestigung aus Stahlblech, feuerverzinkt - Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen - Patentierte Schwenkmöglichkeit der Multifeed-Adapterplatte für Optimierung der LNB-Positionen bei Multifeed-Empfang - Lieferumfang: Reflektor, vormontierte Mast- und Speisesystem-Halterung, Innensechskant-Schlüssel (SW 5) - Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von 3° bis 4°(z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSATHOTBIRD) auseinander liegenden Satelliten befestigt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Rot
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.70 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
900 mm
Breite
967 mm
Höhe (max)
1030 mm
Gewicht
9900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1050 x 1050 x 230 mm
Paketgewicht
13500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,03*
€ 230,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.