Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 11709 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 11709 Niederspannungskabel
HELUKABEL 11709 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79203937
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11709-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SLÖZ-(CY)-J
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1 mm²
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schlauchleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,80*
€ 6,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.