Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Xiaomi PYV4007GL Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79204610
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     PYV4007GL
EAN/GTIN:
     6934177716836
Suchbegriffe:
SmartHome Standventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
3500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur, Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
26.6 dB
Lüfterdurchmesser
355.6 mm
Oszillationsrange
90 °
Höhenanpassungsrate
642 - 1000 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Schutzgitter
Ja
Kabellänge
1.6 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.