Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006133A0226 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006133A0226 Zubehör für elektrische Schalter
Busch-Jaeger 2CKA006133A0226 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79227572
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006133A0226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Taster
KNX-Multitaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.