Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 13415 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 13415 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 13415 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-52051963
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,66652*
€ 2,59652*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,71*
10 Tage
nicht lagernd
7
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 1,91*
€ 2,98*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.