Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22506 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79241003
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,59*
€ 7,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.