Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Coco Thermosflasche 1 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Coco Thermosflasche 1 l Schwarz, Edelstahl
Leifheit Coco Thermosflasche 1 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7926721
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     28521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
edelstahl isolierflasche 1l
Ob in hochwertigem Edelstahl-Look, in modernem Weiß oder trendigem Lila - die Isolierflasche Coco macht immer eine gute Figur.

- Optimale Isolierleistung dank hochwertigem, doppelwandigem Edelstahl-Isolierkörper.
- Auslaufsicherer Drehverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Deckel enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.