Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119061 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119061 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119061 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.5 mm
Kupferindex
293 kg/km
Kabelgewicht
603 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
603 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84627*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,23627*
€ 8,61116
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,15627*
€ 8,51596
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 6,95627*
€ 8,27796
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 6,86627*
€ 8,17086
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 6,84627*
€ 8,14706
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.