Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119316 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119316 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119316 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119316 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119316 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292099
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63396*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,6038*
€ 5,47852
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,5438*
€ 5,40712
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,3438*
€ 5,16912
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,05396*
€ 4,82421
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,63396*
€ 4,32441
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,50*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.