Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119065 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119065 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119065 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119065 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119065 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292159
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
19.6 mm
Kupferindex
312 kg/km
Kabelgewicht
644 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
644 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95687*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 10,42687*
€ 12,40798
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 10,33687*
€ 12,30088
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 10,07687*
€ 11,99148
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 9,97687*
€ 11,87248
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 9,95687*
€ 11,84868
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.