Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119165 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119165 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119165 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119165 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119165 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79292206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 0,75mm²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.092,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 30,927* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.314,89*
€ 3.944,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.278,97*
€ 3.901,9743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.159,68*
€ 3.760,0192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.116,13*
€ 3.708,1947
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3.111,04*
€ 3.702,1376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.092,70*
€ 3.680,313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.