Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1119312 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1119312 Signalkabel 100 m Grau
Lapp 1119312 Signalkabel 100 m Grau
Lapp 1119312 Signalkabel 100 m Grau
Lapp 1119312 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0104205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,48046*
€ 3,76046*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,70*
€ 4,09*
4 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,94*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,731*
€ 8,281*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 3,54*
€ 8,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,76046*
€ 4,47495
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,48046*
€ 4,14175
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,37046*
€ 4,01085
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,23046*
€ 3,84425
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06046*
€ 3,64195
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,48046*
€ 2,95175
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,43971*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.