Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79299144
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100004/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Kupferindex
9.6 kg/km
Kabelgewicht
35 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
19.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
72 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
EN 50525-2-51, EN 50525-2-11, IEC 60332-1-2, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0295, CE, EAC, VDE 0293-308
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,4307* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,34*
€ 82,51
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,55*
€ 63,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,64*
€ 59,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.