Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119853 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119853 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119853 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119853 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119853 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0295690
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119853
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
65 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Zertifizierung
CE, EAC, ECOLAB, ETIM 6.0, ETIM 5.0, VDE 0250/0285, EN 50396, EN 50565-2
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
650 g
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,47628*
€ 0,54628*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,47859*
€ 0,56859*
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,48946*
€ 0,57946*
2 Tage
1183
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,79*
15 Tage
340
1
pro Meter
€ 75,00*
ab € 0,5206*
€ 0,8506*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,54628*
€ 0,65007
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,47628*
€ 0,56677
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,47628* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 546,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,00*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.