Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119507 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119507 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119507 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119507 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119507 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79302762
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,6665*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,71333* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,6265*
€ 270,87554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,0465*
€ 265,42534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 212,1565*
€ 252,46624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,4265*
€ 244,45754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,6665*
€ 220,94314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.