Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119854 Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119854 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119854 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119854 Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119854 Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     1886-M0104726
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Kupferindex
38.4 kg/km
Kabelgewicht
79 kg/km
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, EAC, ECOLAB, ETIM 6.0, ETIM 5.0, VDE 0250/0285, EN 50396, EN 50565-2
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Gewicht
790 g
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
54450
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,01194*
€ 0,01994*
5 Tage
9550
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,0173*
€ 0,033*
2500
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,02319*
€ 0,0331*
50
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,0235*
€ 0,039*
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,0171*
€ 0,0461*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,01994*
€ 0,02373
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,01974*
€ 0,02349
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,01774*
€ 0,02111
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,01694*
€ 0,02016
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 0,997* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,2598*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,3154*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3729*
Zubehör
Velleman
VT30400
ab € 11,24*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 28,03*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,26*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.