Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119208 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119208 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119208 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119208 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119208 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0162044
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,32331*
€ 2,10331*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,40*
€ 2,22*
4 Tage
27
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 4,43*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,43*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 4,59*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,10331*
€ 2,50294
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,86331*
€ 2,21734
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,82331*
€ 2,16974
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72331*
€ 2,05074
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64331*
€ 1,95554
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32331*
€ 1,57474
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.