Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119210 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119210 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119210 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119210 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119210 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79303406
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6164*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,6076*
€ 6,67304
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,5476*
€ 6,60164
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,3176*
€ 6,32794
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,9564*
€ 5,89812
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,6164*
€ 5,49352
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.