Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119209 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119209 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119209 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119209 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119209 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79303440
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 129,96*
1 Packung enthält 50 Meter (€ 2,5992* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.