Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119855 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1119855 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119855 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119855 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119855 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0102453
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,74683*
€ 1,23683*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35294*
€ 2,35294*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,18*
€ 17,07*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,23683*
€ 1,47183
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10683*
€ 1,31713
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00683*
€ 1,19813
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,97683*
€ 1,16243
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,92683*
€ 1,10293
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74683*
€ 0,88873
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,73*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.