Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 191 CY Signalkabel 1 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 191 CY Signalkabel 1 m Grau
Lapp ÖLFLEX 191 CY Signalkabel 1 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79303604
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     30010544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Geschirmte ölbeständige Multinormleitung mit AWM Zulassung
ÖLFLEX® 191 CY - PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.6 mm
Kupferindex
236.7 kg/km
Kabelgewicht
462 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
81.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
272 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
IEC 60332-1-2, UL 1581, EN 50363-4-1: TM5, UL AWM Style 21098, CSA AWM I A/B II A/B, ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0293-334, VDE 0295
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2442*
  
Preis gilt ab 300 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.