Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119504 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1119504 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119504 Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1119504 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79306022
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119504/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4x4qmm
ÖLFLEX® CLASSIC 110

VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

- VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Anwendungsgebiete

- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
154 kg/km
Kabelgewicht
249 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
43.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
108 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,14526*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.