Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 91 Toaster 1 Scheibe(n) 880 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef TO 91 Toaster 1 Scheibe(n) 880 W Edelstahl, Weiß
Graef TO 91 Toaster 1 Scheibe(n) 880 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7930922
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 91
EAN/GTIN:
     k.A.
Baugleich wie TO 90, weiß lackiert.

- Langschlitz 36 x 260mm.
- 2 Toasts 110mm.
- Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben.
- Stopp-Taste.
- Defrost-Taste.
- Brotscheibenzentrierung.
- Nachhebevorrichtung.
- Edelstahlkrümelschublade mit.
- Push-Funktion.
- Bräunungsgradregler mit "Clic Clic".
- Funktion in 6 Stufen.
- Kabelaufwicklung mit extra langer.
- Zuleitung.
- Rutschfeste Gummifüße
- Wärmeisoliert entsprechend der neue.
- Wärmeverordnung.
- Aluminium hochglanz weiß lackiert.
- Edelstahl hochglänzend poliert.
- Separater Brötchenaufsatz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3405 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Anzahl Slots
1
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
Leistung
880 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3001 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
12 Stück(e)
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO90EU
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.