Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef WK 61 Wasserkocher 1,5 l 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef WK 61 Wasserkocher 1,5 l 2000 W
Graef WK 61 Wasserkocher 1,5 l 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7931100
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     WK 61
EAN/GTIN:
     4001627009328
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
graef wasserkocher
  • 360° Zentralkontakt.
    - Innen liegende Füllmengenmarkierung.
    - Trockengeh- und Überhitzungsschutz.
    - Deckel öffnet auf Knopfdruck.
    - Herausnehmbarer Kalkfilter.
    - Ein- Ausschalter mit Kontrolllampe.
    - Automatische Abschaltung.
    - Lift-Off Abschaltung, beim Abheben des.
    - Wasserkochers während des Kochvorgangs,
    - schaltet das Gerät ab.
    - Edelstahlwasserkocher, Acryl weiß.
    - 1.5 Liter.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1340 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
147 x 230 x 255 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
WK62EU
ab € 57,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.