Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Bastel-Transparentpapier
>
Artikel
Folia 70x100cm 42g/m²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-7931415
Hersteller:
Folia
Herst.-Nr.:
82514F
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Drachen-Papier
Drachenpapier
Pergamentpapier
Hohe Qualität
- Hellen Farben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 0 x 1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Druckmediengewicht
42 g/m²
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Kunstdruckpapier
Weitere Suchbegriffe:
Transparentpapier
,
transparentpapier folia
,
pergamentpapier
,
transparentpapier 42g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3004* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82500F
ab € 7,52*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82523F
ab € 7,86*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82530F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82551F
ab € 7,51*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82566F
ab € 9,92*
Sonstiges
Folia 70x100cm 42g/m²
Folia
82590F
ab € 9,93*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, braun (57907001)
Folia
82570
ab € 10,56*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelblau (57906995)
Folia
82534
ab € 7,50*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, dunkelgrün (57906997)
Folia
82550
ab € 7,50*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, orange (57906996)
Folia
82540
ab € 7,11*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, rot (57906992)
Folia
82520
ab € 7,50*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, violett (57906999)
Folia
82560
ab € 7,10*
Sonstiges
folia Transparentpapier, 700 x 1.000 mm, 42 g/qm, zitrusgelb (57906990)
Folia
82512
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen