Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Analog & Digital Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Analog & Digital Grün, Gelb
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Analog & Digital Grün, Gelb
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Analog & Digital Grün, Gelb
TechniSat DigitRadio 1 Tragbar Analog & Digital Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79325549
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0039/4997
EAN/GTIN:
     4019588399778
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
technisat digitalradio
digitalradio weiß
Die Maus hat jetzt eine eigene Digitalradio-Edition. Mit diesem Digitalradio haben Maus-Fans noch mehr Spaß beim Hören des Lieblingsradiosenders. Denn das DIGITRADIO 1 Maus-Edition begeistert mit einem Design, das die Kultfiguren Maus, Elefant und Ente wundervoll in Szene setzt. Jetzt sind einem seine Lieblingsfiguren auch beim Radiohören immer vor Augen. Was ist eigentlich DAB+ Digitalradio? DAB+ Digitalradio ist Radio in rauschfreier, digitaler Klangqualität. Im Gegensatz zum regional begrenzten UKW-Programmangebot bietet DAB+ zudem viele bundesweit ausgestrahlte Radioprogramme in bester Klangqualität. Hinzu kommen zahlreiche regional ausgestrahlte DAB+ Sender. Mit dem DIGITRADIO 1 in der Maus-Edition empfängt man aber nicht nur alle lokal verfügbaren DAB+ Programme, sondern auch alle regional verfügbaren UKW-Radiosender. DAB+ Programmtipp für Maus-Fans „Die Sendung mit der Maus zum Hören“ wird als DAB+ Digitalradiokanal, am Sonntagmorgen aber auch über WDR5 über UKW ausgestrahlt. Die typischen Maus-Lach- und Sachgeschichten, Zukunftsthemen, Musik und Kinderfragen spielen auch beim neuen Audioangebot eine zentrale Rolle. Das DIGITRADIO 1 Maus-Edition. Natürlich „Made in Germany“ Das DIGITRADIO 1 wurde in Deutschland entwickelt. Wie jedes DIGITRADIO 1 wird auch die Maus-Edition im Werk von TechniSat in Schöneck (Vogtland) gefertigt. Dabei wird jedes einzelne Gerät digital kalibriert, um die bestmögliche Empfangsqualität sicherzustellen. Denn nicht nur die Maus weiß genau: Guter Empfang ist der Grundstein für einen guten Ton. Klingt einfach gut. Das DIGITRADIO 1 ist kompakt und sieht schick aus. Die Kunst ist es, so ein cooles Design auf wenig Raum mit einem tollen Klang zu kombinieren. Denn vergleichbare Lautsprechersysteme benötigen normalerweise ein deutlich tieferes Gehäuse. Damit wir trotzdem ein schlankes Gehäuse verbauen können, haben wir ein Konzept mit einer zusätzlichen, passiven Bassmembran entwickelt. Zusammen mit dem auf das Gehäusesystem abgestimmten Frequenzgang liefert das Radio klare Höhen, feine Mitten und kräftige Tiefen. Bei einer optimierten Sprachverständlichkeit bei gesprochenen Inhalten. Hochwertiges OLED-Display. Das weiße OLED-Display in dieser Qualität sucht in diesem Radiosegment seines Gleichen und begeistert durch seine sehr hohe Helligkeit und einen erstklassigen Kontrast. Die Anzeige kann von allen Richtungen zu jeder Zeit gut abgelesen werden. Der geringe Stromverbrauch der OLEDs macht sich auch an der Akku-Laufzeit positiv bemerkbar. Bedienung für Groß und Klein. Über das große, verchromte Steuerelement und die übersichtlichen Funktionstasten auf der Frontseite lässt sich das DIGITRADO 1 Maus-Edition sehr einfach bedienen. Hier gelangt man spielend leicht ins Menü, wählt ein Programm aus den Favoritensendern aus oder wechselt schnell vom DAB+ zum UKW-Radio-Empfang. Folgt auf Schritt und Tritt. Eben noch im Kinderzimmer, jetzt in der Küche oder draußen im Garten. Das DIGITRADIO 1 Maus-Edition kann über den im Lieferumfang enthaltenen Akku mehr als zehn Stunden mit Strom versorgt werden. Durch die am Gehäuse angebrachte Mini-USB Buchse kann das Radio aber auch an einer USB-Powerbank geladen oder mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Radio Data System (RDS)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Audio
RMS-Leistung
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: radio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.