Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0012326515 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0012326515 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
REV 0012326515 Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79325580
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0012326515 SW
EAN/GTIN:
     4006341717382
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Pole
2
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.