Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MSpeaker II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MSpeaker II
Yealink MSpeaker II
Yealink MSpeaker II
Yealink MSpeaker II
Yealink MSpeaker II
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79337772
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1306051
EAN/GTIN:
     6938818305410
Suchbegriffe:
Soundbar
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
yealink soundbar
Der Yealink MSpeaker II wurde für Videokonferenzräume entwickelt, um ein besseres Klangerlebnis im Raum zu ermöglichen. Er verfügt über zwei integrierte Lautsprecher, die mittlere und sogar große Konferenzräume abdecken können. In Kombination mit dem Yealink-Mikrofon und der Yealink Noise Proof Technology sorgt er für ein kristallklares und lebendiges Audioerlebnis für alle.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energiequelle
DC/PoE
DC input Spannung
48 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Line-in
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
10 W
Übergangsfrequenzen
20000 Hz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: videokonferenz zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301193
ab € 189,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.