Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß
Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß
Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß
Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß
Mebus 52826 wall/table clock Wand Rund Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79371675
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     52826
EAN/GTIN:
     4007218528261
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Experimentier-Kasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Thermometer
Ja
Hygrometer
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
42 mm
Durchmesser
260 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.