Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Hosen
>
Shorts
>
Arbeitsshort
>
Artikel
Klein Tools 69407 Reisegepäck Carry-on Schwarz Nylon, Polyester, Vinyl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-79373619
Hersteller:
Klein Tools
Herst.-Nr.:
69407
EAN/GTIN:
0092644694073
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Carry-on
Produkthauptfarbe
Schwarz
Taschengröße
Medium
Material
Nylon, Polyester, Vinyl
Anzahl der Gepäckstücke
1 Stück(e)
Taschen für persönliche Utensilien
2 Taschen
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Breite
260 mm
Gewicht
240 g
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Reisegepäck
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsshorts
,
Handwerkershorts
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
arbeitsbermudas schwarz
,
arbeits bermuda
,
klein tools werkzeugtasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen