Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PM-SOM-011 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PM-SOM-011 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Weiß
PureLink PM-SOM-011 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Weiß
PureLink PM-SOM-011 Lautsprecher-Halterung Wand Stahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79374277
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PM-SOM-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Lautsprecherhalterung
lautsprecher halterung
PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts PM-SOM-011 - Neigbare, drehbare und schwenkbare Lautsprecher Wandhalterung, kompatibel mit Sonos Play3, Wandabstand 97mm, Tragkraft 2,6kg, Farbe: weiß Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die universelle Halterung für alle passenden Lautsprecher - Ebenfalls perfekt für SONOS Play3! Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Mit einer Neigbarkeit von 90° bis -85°, Drehbarkeit von 90° sowie Schwenkbarkeit von 60° bis -50° ist eine optimale Ausrichtung zu jeder Zeit gewährleistet. Die Tragkraft von max. 2,6kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet. Der Wandabstand beträgt 97mm. Funktion und Design in perfekter Kombination! Die Halterung ist in der Grundfarbe weiß gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit weißen Lautsprechergehäusen, wie z. B. Sonos Play3. Leicht zu montieren - alles dabei! Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis. Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert. Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand zur Wand (max)
97 mm
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
2.6 kg
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Neigungswinkelbereich
90 - -85 °
Neigungsverstellung
Ja
Kompatibilität
Sonos Play3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.