| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-79374278 Herst.-Nr.: PM-SOM-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts PM-SOM-02 - Neigbare und schwenkbare Lautsprecher Wandhalterung, Sonos Play1 kompatibel, Wandabstand 86,5mm, Tragkraft 2kg, Farbe: weiß Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die universelle Halterung für alle passenden Lautsprecher - Ebenfalls perfekt für SONOS Play1! Stufen- und geräuschlose Einstellungsmöglichkeiten: Mit einer Neigbarkeit von 90° bis -50° sowie Schwenkbarkeit von 60° bis -60° ist eine optimale Ausrichtung zu jeder Zeit gewährleistet. Die Tragkraft von max. 2kg wird durch eine hochwertige Materialauswahl (Stahl) gewährleistet. Der Wandabstand beträgt 86,5mm. Funktion und Design in perfekter Kombination! Die Halterung ist in der Grundfarbe weiß gehalten. Diese Farbkombination eignet sich ideal zur Verwendung mit weißen Lautsprechergehäusen, wie z. B. Sonos Play1. Leicht zu montieren - alles dabei! Die Installationsanleitung ist eindeutig, selbsterklärend und enthält ein Inhaltsverzeichnis. Sie ist außerdem mit Zeichnungen und Pictogrammen bebildert. Im Lieferumfang enthalten: Das komplette Montagematerial! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abstand zur Wand (max) | 86.5 mm | Merkmale | Platzierung | Wand | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 2 kg | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Befestigungstyp | Wand | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Sonos Play1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |