Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
GP Batteries 450059 Taschenlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79438015
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     450059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
China
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Beleuchtung
Lichtleistung
1000 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
170 m
Anzahl der Lichtmodi
4
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Medium, SOS-Modus
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, akku taschenlampe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.