Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony MDR-E9LPP Kopfhörer Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony MDR-E9LPP Kopfhörer Pink
Sony MDR-E9LPP Kopfhörer Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7944302
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     MDRE99LPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Neodym-Magnet - 13,5-mm-Treibereinheit für kraftvolle Bassklänge
Passend zu einem Musik-Player - Verwenden Sie Ihre Kopfhörer zusammen mit einem WALKMAN®, iPod oder mp3-Player
Farbauswahl - Große Farbauswahl passend zum Musik-Player oder einfach in der Lieblingsfarbe
Kabel (1,2 m) - Stabiles und leichtes 1,2-m-Kabel
Ohrhörer mitgeliefert - Mit 2 Paar Ohrhörern für sicheren Sitz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
0.1 W
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
18 - 22000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
13.5 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Produktfarbe
Pink
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.