Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLARINI 18615-000-0 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BALLARINI 18615-000-0 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Edelstahl
BALLARINI 18615-000-0 Messerschärfer Durchzieh-Messerschärfer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79451774
Hersteller:
     Ballarini
Herst.-Nr.:
     18615-000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Durchzieh-Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.