Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Camry Premium CR 1290 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79468601
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 1290
EAN/GTIN:
     5902934835770
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
adler wasserkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1067 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.