Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GSP 542 010 W Freistehend 12 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GSP 542 010 W Freistehend 12 Maßgedecke E
Amica GSP 542 010 W Freistehend 12 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79477166
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GSP 542 010-1 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
11 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.923 kWh
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
42000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
45500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
12 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
90min 65°C, Öko 45 °C, Öko, Glas/Filigran, Intensive 60°C, Normal, Quick 30min 40°C
Temperatur (max)
25 °C
Zykluszeit
225 min
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
8 h
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Verstellbare Körbe
Tiefer
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,14*
€ 375,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,99*
€ 366,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.