| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7950399 Herst.-Nr.: 7001207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - zum Einjustieren der Satelliten Antenne - einfache Montage zwischen LNB und Receiver - mikroprozessorgesteuert - digitale Anzeige der Feldstärke des Satellitensignals im beleuchteten LC Display - Empfindlichkeitsregler ermöglicht die optimale Anpassung an die Signalstärke - mit Signallautstärkeregler des Summers und Dämpfer - Stromversorgung einfach über den Receiver - Maße: 128 x 68 x 28 mm - Signalverstärkung: 52~60dB - Eingang: 75Ohm, F-Stecker - Ausgang: 75Ohm, F-Stecker - Empfangsfrequenzband: 950-2150MHz - min. Eingangspegel: -40dB - max. Eingangspegel: -10dB Lieferumfang : 1 x SAT FINDER 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | Gewicht und Abmessungen | Breite | 128 mm | | Tiefe | 68 mm | | Höhe | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| |